|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1152-6190-0-0040 Herst.-Nr.: 6190-0-0040 EAN/GTIN: 4011395070543 |
| |
|
|  |  |
 | Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Heiztrafo, Heiztrafo 2-fach Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43. Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet. Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Sekundär: 24 V~ Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 2x Sekundärausgänge, 24 V~ Nennstrom: 500 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 58 mm Teilungseinheit: 4 TE Weitere Informationen:  |  | Bussystem EIB/KNX: | true | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit LED-Anzeige: | true | Max. Ausgangsstrom: | 1000 mA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |