Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor KNX m.Heiz gr Mit Heizung 6190/41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windsensor KNX m.Heiz gr Mit Heizung
Windsensor KNX m.Heiz gr Mit Heizung
Artikel-Nr.:
     262-I309H36
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006190A0031
EAN/GTIN:
     4011395988442
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
EIB-Windsensor
Windsensor KNX m.Heiz gr Mit Heizung 6190/41
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Windsensor
Farbe:
grau
KNX:
ja
Mit Heizung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: KNX-Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor busch-jäger, eib windsensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 269,81*
€ 313,69*
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 316,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,48*
€ 317,38*
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 319,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 281,85*
€ 326,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0037
ab € 432,35*
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0040
ab € 75,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.