Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windgeschw.geber f.Wetterstation 6190/41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windgeschw.geber f.Wetterstation 6190/41
Windgeschw.geber f.Wetterstation 6190/41
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35362676
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006190A0031
EAN/GTIN:
     4011395988442
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
EIB-Windsensor

Windgeschw.geber f.Wetterstation 6190/41

Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V). Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49). Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: KNX-Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor busch-jäger, eib windsensor, Sensor, Systemsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 269,81*
€ 313,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 316,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,48*
€ 317,38*
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 319,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 281,85*
€ 326,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0037
ab € 432,35*
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0040
ab € 75,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.