Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Windgeschw.geber f.Wetterstation 6190/41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15073
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006190A0031
EAN/GTIN:
     4011395988442
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
EIB-Windsensor
Busch-Jaeger Windgeschw.geber f.Wetterstation 6190/41 Bussystem KNX, Ausführung Windsensor, Montageart sonstige, Farbe grau, Wetterstation, Schutzart (IP) IP65, Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7 - 40 m/s) in elektrische Signale (0 - 10 V)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Ausführung:
Windsensor
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: KNX-Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor busch-jäger, eib windsensor, Busch-Installationsbus KNX, Sensor, Systemsensor, Windgeschwindigkeitsgeber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 269,55*
€ 314,94*
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 318,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,33*
€ 318,64*
Frei Haus
ab € 274,90*
€ 321,16*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 280,83*
€ 327,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0037
ab € 431,50*
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0040
ab € 75,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.