Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Windgeschwindigkeitsgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6190-0-0031
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6190-0-0031
EAN/GTIN:
     4011395988442
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
EIB-Windsensor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Windgeschwindigkeitsgeber, Windgeschwindigkeitsgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V). Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49). Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm². Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V Abfragespannung: , 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde Schutzart Gerät: IP 65 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C Maße (H x B x T): 160 mm x 124 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Ausführung:
Windsensor
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Wetterstation:
true
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: KNX-Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor busch-jäger, eib windsensor, Windgeschwindigkeitsgeber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0037
ab € 430,25*
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0040
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.