Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante Breite: 102,5 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: FLASH, Speichergröße: 32768 kByte, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: true, Funkstandard UMTS: true, LTE: true, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 750-8217 |
|