Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Grip 2001 117000 Bleistift Bezeichnung der Härte: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S52319
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117000
EAN/GTIN:
     4005401170006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 im ergonomischen dreieckigen Design. Liegt besonders gut zwischen den Fingern der Schreibhand. Neuartige Beschichtung der Griffzone mit Noppen aus Wasserlack verhindert das Abrutschen der Finger und sichert ein ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Produkttypenbezeichnung:
GRIP 2001
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift GRIP 2001
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Silber-Grau
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift dreieckig, bleistift mit radierer, bleistift faber castell, 04005401077916, 04005401072027, 04005401170006, Faber-Castell
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4444
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,83*
1 Tag
1981
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,88*
10 Tage
4497
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,93*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,88*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.