Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Grip 2001 HB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift Grip 2001 HB
Bleistift Grip 2001 HB
Artikel-Nr.:
     467-KATA887855
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117000
EAN/GTIN:
     4005401170006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Bleistift GRIP 2001
  • Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis
  • patentierte Noppen für rutschfesten Griff
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: silbergrau
  • Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffzone mit Noppen
Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
silbergrau
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
FSC Mix
Wasserlack:
ja
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Schreiblernstift, dreikant bleistift faber castel, bleistift mit radierer, faber castell bleistift mit radierer, 2001, Bürobleistift, Grip, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7035
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,84*
2 Tage
313
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,92*
Lager 467
7274
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119200
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,49*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,32*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.