Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 17500102 Sicherheitsmesser Secunorm 175 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S044091
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     17500102
EAN/GTIN:
     4002632921087
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse. SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenwechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Schneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen. GS-geprüft.
Features:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
109.5 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
13.5 mm
Gewicht:
0.036 kg
Klingen-Anzahl:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Hellblau
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 2,54*
€ 3,06*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,59*
2 Tage
1826
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,16*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,08*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.