Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 760-45 1824716 Drehmomentschlüssel Einsteck-Vierkant 9 x 12mm 13 - 65 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R703631
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1824716
EAN/GTIN:
     4002805928271
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
302 mm
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Drehmoment (max.):
65 Nm
Drehmoment (min.):
13 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore 9x12, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, 760-45, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,14*
€ 211,76*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,43*
€ 213,55*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 181,92*
€ 216,36*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 218,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 184,88*
€ 220,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 30,78*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,83*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,90*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 31,00*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,50*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,03*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,92*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,03*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,89*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,94*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,18*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.983,40*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,16*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 48,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.