Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 4200 Beschriftungsgerät Geeignet für Schriftband: IND 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C65305
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0955970
EAN/GTIN:
     3501170955970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Kompaktes, zeitsparendes Etikettieren für den vorteilhaften Einsatz unterwegs.

Erledigen Sie Etikettierarbeiten schnell und genau.

Der DYMO Rhino 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und genau. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Nutzen Sie die Direktzugriffstasten für eine schnelle Erstellung und Formatierung von Draht- und Kabelbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Unterbrecher und vieles mehr. Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.
Features:
Zeitsparende Etikettierlösung für Industrie, Handwerk, Gebäudemanagement
Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für leichte Ablesbarkeit
Über 150 Symbole, Bruch- und Satzzeichen, Barcodedruck
Bedruckt Bänder von 6 - 19 mm Breite
Integrierte Gummiummantelungen schützen das Gerät vor Schäden
Gewohnte QWERTZ-Tastatur sorgt für eine einfache und schnelle Texteingabe
Lieferumfang:
RHINO 4200 Etikettendrucker + Kurzanleitung + 12 mm weißes Vinylband.
Hinweise:
Stromversorgung wahlweise mit optionalen AA-Batterien (6x), Netzteil oder optionalem Lithium-Ionen-Akku. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Einsatzort:
mobil + stationär
Tastaturlayout:
QWERTZ
Drucktechnik:
Thermotransfer
Geeignet für Schriftband:
IND
Schriftbandbreite:
6 + 9 + 12 + 19 mm
Stromversorgung:
6x Mignon-Batterie AA (optional) + Akku-Pack (optional) + Netzteil (optional)
Produkt-Art:
Beschriftungsgerät
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,93*
€ 110,60*
€ 6,78*
ab € 86,66*
€ 110,62*
€ 4,50*
ab € 87,13*
€ 110,62*
€ 3,50*
ab € 88,53*
€ 113,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 114,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,38*
Zubehör
Dymo
S0718450
ab € 21,61*
Zubehör
Dymo
S0718100
ab € 23,25*
Zubehör
Dymo
S0718080
ab € 29,61*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 26,14*
Zubehör
Dymo
S0718470
ab € 25,01*
Zubehör
Dymo
S0718240
ab € 14,27*
Zubehör
Dymo
2093098
ab € 112,71*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,22*
Zubehör
Dymo
18488
ab € 13,50*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 14,78*
Zubehör
Dymo
18490
ab € 14,27*
Zubehör
Dymo
18491
ab € 14,53*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,59*
Zubehör
Dymo
1805441
ab € 12,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.