Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO D1 Vorteilspack - 24mm x 7m - Schwarz auf Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71219682
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
2093098
EAN/GTIN:
3026980930981
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Original-D1-Standardetiketten bieten die Leistungsfähigkeit
und Vielfalt, die Sie für alle Etikettieraufgaben benötigen.
Die geschlitzte Etikettenrückseite lässt sich für müheloses Anbringen schnell und einfach entfernen
Vielseitig anwendbar für eine große Bandbreite an Etikettieraufgaben zu Hause und im Büro
Haftet auf den meisten sauberen und ebenen Oberflächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
DP1
Klebetyp
Entfernbar
Kompatible Produkte
LabelPoint 350, LabelManager 350D, LabelManager 360D, LabelManager 400, LabelWriter 400 Duo, LabelManager 420P, LabelManager 450, LabelManager 450D, LabelWriter 450 Duo, LabelManager 500TS, LabelManager Wireless PnP, MobileLabeler
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19 mm
Bogenlänge
7000 mm
Gewicht
450 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Belgien
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Color-Farbband
,
Farbband Nadeldrucker
,
Recycling-Etiketten
,
dymo d1 schriftbänder
,
dymo d1
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 135,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar, weiß auf schwarz, B 12 mm L 7 m
Dymo
S0720610
€ 13,74*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
€ 12,98*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
€ 16,62*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 9mm x 7m
Dymo
S0720710
€ 6,57*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 19mm x 7m
Dymo
S0720880
€ 7,16*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 6mm x 7m
Dymo
S0720790
€ 11,20*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
€ 12,00*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 19mm x 7m
Dymo
S0720890
€ 18,61*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 9mm x 7m
Dymo
S0720740
€ 11,42*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 19mm x 7m
Dymo
S0720870
€ 17,08*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 24mm x 7m
Dymo
S0720970
€ 22,83*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 9mm x 7m
Dymo
S0720720
€ 5,68*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 19mm x 7m
Dymo
S0720820
€ 13,57*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 24mm x 7m
Dymo
S0720920
€ 19,41*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 6mm x 7m
Dymo
S0720770
€ 6,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.