Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 19mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 19mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
DYMO 19mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-476568
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
DYMO RH
Die Kombination aus permanentem Klebstoff und superflexiblem Nylon bildet die perfekte Lösung für das Markieren gebogener Oberflächen.Nie mehr Etiketten, die sich nach einer Weile wieder ablösen. Diese Etiketten bleiben sicher am Kabel haften.

Produkteigenschaften:
- Hohe Klebkraft und Flexibilität
- Ideal für Kabel- und Drahtmarkierungen
- Reißt nicht bei Kabelbewegungen
- Öl- and schmutzresistent.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
3.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
46 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
131 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Versandkartonsbreite
93 mm
Versandkartonslänge
171 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Volumen Hauptkarton
12083 cm³
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
19 mm
Packvolumen
0.328 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 83,49*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,84*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,14*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 83,13*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 166,46*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 209,81*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,22*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.