Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO IND Permanente Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/metallic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10995267
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805441
EAN/GTIN:
     0071701059963
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
5.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf Metallic
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.