Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 12mm RHINO Coloured vinyl Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     832-181183
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718600
EAN/GTIN:
     0071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Unter harten Arbeitsbedingungen können Sie ganz auf RHINO-Etiketten zählen. Sie halten unterschiedlichen Wetterbedingungen stand, sind von Dauer und leicht ablösbar, anzubringen und einzulegen.

Farbige Vinyletiketten sind die perfekte Lösung, wenn es um eine klare Kennzeichnung geht. Anwendbar bei der Beschriftung von Anschlüssen, Steckdosen, Schaltern,...

Kompatibel mit allen RHINO-Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
5.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
43 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
189 mm
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
176 mm
Versandkartonshöhe
93 mm
Volumen Hauptkarton
16913 cm³
Warentarifnummer (HS)
48219090
Außenkarton
Menge äußerer Karton
50 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Packvolumen
0.240 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Vinyl
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,60*
€ 17,24*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 17,41*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 17,42*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 17,48*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,76*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.