| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-254451 Herst.-Nr.: S0718470 EAN/GTIN: 0071701184337 |
| |
|
| | |
| Unter harten Arbeitsbedingungen können Sie ganz auf RHINO-Etiketten zählen. Sie halten unterschiedlichen Wetterbedingungen stand, sind von Dauer und leicht ablösbar, anzubringen und einzulegen.
Farbige Vinyletiketten sind die perfekte Lösung, wenn es um eine klare Kennzeichnung geht. Anwendbar bei der Beschriftung von Anschlüssen, Steckdosen, Schaltern,...
Kompatibel mit allen RHINO-Etikettendruckern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bandlänge | 5.5 m | | Verpackungsbreite | 34 mm | | Verpackungstiefe | 87 mm | | Verpackungshöhe | 111 mm | | Paketgewicht | 62 g | Logistikdaten | Versandkartonsbreite | 93 mm | | Versandkartonslänge | 171 mm | | Versandkartonshöhe | 118 mm | | Warentarifnummer (HS) | 48219090 | Sonstige Funktionen | Band-Größe | 19 mm | | Packvolumen | 0.328 l | Merkmale | Bandtyp | D1 | | Material | Vinyl | | Customs Code | 8473408000 | | Ursprungsland | Belgien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |