Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8230 Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086831
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8230
EAN/GTIN:
     7314150047758
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.
Weitere Informationen:
Länge:
247 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,44*
1
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 5,45*
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,05*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,36*
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,35*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,19*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,91*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,49*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,48*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,32*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,08*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,35*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,25*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,67*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,75*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.