Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3,5 x 0,6 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 247 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 3,5 x 0,6 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 247 mm / Klinge 125 mm
Bahco 3,5 x 0,6 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 247 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2648597
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8230
EAN/GTIN:
     7314150047758
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3,5 x 0,6 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 247 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3,5 x 0,6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
247 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,46*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,92*
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 6,04*
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,09*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,52*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,79*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,17*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,44*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,90*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,39*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,23*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,33*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,02*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,69*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.