Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8210 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bahco 2,5 x 0,4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 197 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77145482
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8210
EAN/GTIN:
     7314151838584
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Länge (mm)
197 mm
Gewicht
33 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
2.5 mm
Rollendicke
0.4 mm
Klingenlänge
75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,35*
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 3,02*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,89*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
BE-8220
ab € 3,86*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8240
ab € 4,86*
Zubehör
Bahco
BE-8242
ab € 7,95*
Zubehör
Bahco
BE-8250L
ab € 7,01*
Zubehör
Bahco
BE-8252
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.