Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PMF 350 CES 0603102200 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koffer 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W250091
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102200
EAN/GTIN:
     3165140828567
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES mit StarLock/StarLock Plus Werkzeugaufnahme und Constant Electronic für maximale Leistung auch unter Last. Sekundenschneller Zubehörwechsel dank des innovativen AutoClic-System, für den schlüssellosen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden.
Features:
350 W
Starlock/Starlock Plus Werkzeugaufnahme
Schwingzahl 15000 - 20000 /min
Lieferumfang:
Anti-Vibrationshandgriff · BIM Segmentsägeblatt Holz und Metall, 85 mm, ACZ 85 EB · BIM Tauchsägeblatt Holz und Metall PAII 65 APB · Deltaschleifblatt-Set · Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G · HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC · Staubabsaugung · 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter.
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Typ:
PMF 350 CES
Gewicht:
1.6 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Leerlaufschwingzahl:
15000 - 20000 /min
Leistung (Details):
350 W
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Starlock + StarlockPlus
Mengenangaben:
14teilig
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Bosch Home and Garden, PMF 350 CES
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 163,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,80*
€ 166,86*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 139,36*
€ 168,26*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 144,93*
€ 173,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 154,07*
€ 184,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,39*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,99*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,44*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 89,85*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,47*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,27*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,74*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,41*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,99*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,79*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.