Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILER-40-G(24VDC) Schütz 24 V/DC 6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010223
EAN/GTIN:
     4015080102236
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Anwendung für Steuerungen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
20 x 10<sup>6</sup>
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Montageart:
Hutschiene + Schraubbefestigung
Typ:
DILER-40-G(24VDC)
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss:
Schraubklemmen
Laststrom:
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Passend für Serie:
Eaton Serie DILE
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,00*
€ 32,53*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 26,18*
€ 33,54*
1 Tag
49
€ 6,40*
ab € 27,73*
€ 35,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,36*
€ 36,38*
€ 5,46*
ab € 28,47*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,50*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.