Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Verriegelung für Serie DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-326740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010113 MVDILE
EAN/GTIN:
     4015080101130
Suchbegriffe:
Wendeschütz
eaton wendeschütz
Zubehörtyp = Verriegelung
Zur Verwendung mit = Serie DILE

Eaton Schütze - Serie DILEM und DILEEM. Die Schütze DILEM und DILEEM von Eaton werden hauptsächlich in größeren Schaltspielen eingesetzt, sie sind so konzipiert, dass sie eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer bieten, die wiederum Zuverlässigkeit gewährleistet. Diese Schütze sind üblicherweise in Industriegebäuden und Fabrikanlagen integriert, um automatisierte Prozesse von Motoren und ohmschen Lasten zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Einfachere Technik durch identische Baugrößen für AC- und DC-Betrieb Schütze Energieeinsparungen und höhere Packungsdichte in der Bedientafel aufgrund Zur Minimierung der Wärmeableitung Hohe Verkabelungssicherheit durch doppelte Kastenklemmen Weniger Kupplungsrelais: Direkte Betätigung von der SPS für Schütze bis 32 A. Einfache Technik durch integrierte Entstörschaltungen für DC Breiter Betriebstemperaturbereich Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP20 an den Kontakten, die gegen feste Objekte bis zu 12 mm schützen, - hat keinen Schutz gegen Wasser Mechanische Verriegelung für den Einsatz mit DILE* Serie ; 326-740 326-740 (verhindert nicht die Montage von Hilfskontaktblöcken). Wie funktionieren Schütze?. Wenn Sie sich diese Frage gestellt haben, können Sie sicher sein, dass Sie nicht die einzige Person sind, die sich gefragt hat, wie Schütze funktionieren. Wenn Sie sich gefragt haben, wie unterscheiden sich Schütze von Relais? Die folgende Antwort erklärt auch das. Ein Schütz ist im Wesentlichen ein Relais, es hat sehr ähnliche Funktionen, wird aber typischerweise in größeren Anwendungen eingesetzt. In den meisten Fällen ist ein Schütz ein Schalter, der aus der Ferne gesteuert werden kann und speziell für das Schalten einer großen Menge elektrischer Energie über seine Kontakte entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verriegelung
Zur Verwendung mit:
Serie DILE
Weitere Suchbegriffe: 326740, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 010113MVDILE, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,04*
€ 6,98*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,07*
1
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,40*
1
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,84*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,04*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,03*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,20*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,05*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,20*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,70*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,82*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,62*
Zubehör
Eaton
230164 DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,67*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,41*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 23,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.