Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 11DILE Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507217-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Eaton 11DILE Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A steckbar 1 St.

Hilfsschalter DILE

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILExxx und DILER. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILEM-10(-G),Eaton Serie DILEM-01(-G),Eaton Serie DILEM-4(-G),Eaton Serie DILER40(-G),Eaton Serie DILER31(-G),Eaton Serie DILER22,Eaton Serie DILEEM-10(-G),Eaton Serie DILEEM-01(-G),Eaton Serie DILEM12-10(-G),Eaton Serie DILEM12-01(-G) · Polzahl (LOV): 2polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Schaltspannung (max.): 220 V/DC,500 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILEM-10(-G) | Eaton Serie DILEM-01(-G) | Eaton Serie DILEM-4(-G) | Eaton Serie DILER40(-G) | Eaton Serie DILER31(-G) | Eaton Serie DILER22 | Eaton Serie DILEEM-10(-G) | Eaton Serie DILEEM-01(-G)
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
2polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
11DILE
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC | 500 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2050001571632, Eaton, 010224, 11DILE, 326-712
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,10*
€ 6,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 8,90*
ab € 5,30*
€ 7,33*
1 Tag
15
1
€ 4,98*
ab € 5,37*
€ 7,42*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 5,85*
€ 8,02*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052302
ab € 23,61*
Zubehör
Eaton
127137
ab € 32,74*
Zubehör
Eaton
127091 DILEM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 28,20*
Zubehör
Eaton
051796 DILEM-01(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
010343 DILEM-01-G(24VDC)
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
010213 DILEM-10-G(24VDC)
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
051609
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
056674
ab € 21,95*
Zubehör
Eaton
051627
ab € 23,33*
Zubehör
Eaton
051607
ab € 23,26*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
079642
ab € 30,30*
Zubehör
Eaton
051785
ab € 23,50*
Zubehör
Eaton
127079
ab € 30,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.