Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 22DILEM Hilfsschalter 2 Öffner, 2 Schließer steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306548-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010112
EAN/GTIN:
     4015080101123
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton 22DILEM Hilfschalter 2 Öffner,2 Schließer steckbar 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 2 Öffner,2 Schließer · Montageart (Relais): Fronteinbau · Polzahl (LOV): 4polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Weitere technische Daten: Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A
Fassung: ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner | 2 Schließer
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
22DILEM
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 010112, 22DILEM, schütz, schuetz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 4,98*
ab € 7,53*
€ 10,02*
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 8,23*
€ 10,94*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 8,37*
€ 11,19*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 9,33*
€ 12,48*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,05*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,80*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,64*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,50*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,23*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,03*
Zubehör
Eaton
051644
ab € 29,15*
Zubehör
Eaton
051639
ab € 30,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.