Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 04DILE Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507216-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton 04DILE Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.

Hilfsschalter DILE

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILExxx und DILER. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 4 Öffner · Laststrom: 4 A · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILEM-10(-G),Eaton Serie DILEM-01(-G),Eaton Serie DILEM-4(-G),Eaton Serie DILER40(-G),Eaton Serie DILER31(-G),Eaton Serie DILER22,Eaton Serie DILEEM-10(-G),Eaton Serie DILEEM-01(-G),Eaton Serie DILEM12-10(-G),Eaton Serie DILEM12-01(-G) · Polzahl (LOV): 4polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Schaltspannung (max.): 220 V/DC,500 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILEM-10(-G) | Eaton Serie DILEM-01(-G) | Eaton Serie DILEM-4(-G) | Eaton Serie DILER40(-G) | Eaton Serie DILER31(-G) | Eaton Serie DILER22 | Eaton Serie DILEEM-10(-G) | Eaton Serie DILEEM-01(-G)
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
4 Öffner
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
04DILE
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC | 500 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2050001571618, Eaton, 010256, 04DILE, 467-9650
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 7,50*
€ 10,04*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,23*
€ 10,55*
1 Tag
10
1
€ 6,40*
ab € 9,37*
€ 12,60*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 13,18*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,11*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,29*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,05*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,80*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,64*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,50*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,23*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 26,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.