Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfiglä...
Leistungsschütz 200A/AC-1,DC,4p DILMP200(RAC240)Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktiv...
Spulenspannung = 230 V ac Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 10 A Reihe = xStart Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 4 Anschlusstyp = Schraubanschluss Breite = 45mm T...
Spulenspannung = 240 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 Vac Kontaktnennstrom = 3 A Serie = DILER Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubanschlus...
Spulenspannung = 110 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 Vac Kontaktnennstrom = 3 A Reihe = xStart Kontaktart = 4 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten = 4NO + 4NC Anschlusstyp ...
Spulenspannung = 110 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 Vac Kontaktnennstrom = 80 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schrau...
Spulenspannung = 24 V DC Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 Vac Kontaktnennstrom = 3 A Reihe = xStart Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubanschlus...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 Vac Kontaktnennstrom = 20 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schrau...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 Vac Kontaktnennstrom = 80 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schrau...
Spulenspannung = 24 Vdc Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 3 A Reihe = xStart Kontaktart = 4 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten = 4Schließer Anschlusstyp ...