Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILE Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc, 4 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-326734
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010288 22DILE
EAN/GTIN:
     4015080102885
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Öffner + 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = DILE
Kontaktnennstrom = 2,5 A dc, 4 A ac
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +50 °C.

Eaton Hilfskontakte für den Einsatz mit DILEM System. Die Schütze und Hilfskontakte der Serie DILEM und DILEEM von Eaton werden hauptsächlich in größeren Schaltspielen eingesetzt und bieten eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer, die wiederum eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Diese Schütze sind üblicherweise in Industriegebäuden und Fabrikanlagen integriert, um automatisierte Prozesse von Motoren und ohmschen Lasten zu ermöglichen. Die Hilfskontakte von Eaton bieten mehrere Kontaktkombinationen und sind je nach Ausführung vorn, seitlich oder Top montierbar, ohne Werkzeug! Die Auslöseanzeige wird durch eine rote Kurzschlussanzeige an einigen Komponenten angezeigt, sodass der Benutzer eine Auslösung leicht anzeigen kann. Dem vorgelagerten programmierbaren Controller werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Die bereitgestellten Informationen umfassen "Ein/Aus" am Schutzschalter, "Ausgelöst"-Meldung für Überlast oder Kurzschluss und "Ein/Aus" für das Kontaktmodul. Eigenschaften und Vorteile:. Kontakte für Frontmontage und seitliche Montage erhältlich Breiter Betriebstemperaturbereich Identische Größen für AC- und DC-betriebene KontaktzungenLeichtere Technik Durch identische Baugrößen für AC- und DC-betriebene Schütze Energieersparnis und höhere Packungsdichte in der Bedientafel Durch minimierte Wärmeableitung Maximale Kabelkapazität: 2 x 2,5 mm__LW_AT__2. Anwendungen:. Diese Serie von Hilfskontakten kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Benutzer werden diese Kontaktblöcke häufig in industriellen Anwendungen wie Motorstartern, Steuerungssystemen, Steuerungen, Stromkreisen und elektrischen Signalanlagen finden. Wie funktionieren Hilfskontakte?. Ein Hilfskontaktblock oder Hilfskontakt ist ein elektromechanisches Gerät, das typischerweise an Schützen montiert wird. Sie sind physisch mit dem Schütz verbunden, wobei gleichzeitig sowohl der Kontaktblock als auch das Schütz aktiviert und deaktiviert werden. Hilfskontakte können auf Schützen entweder durch Frontmontage oder seitliche Montage installiert werden. Dies ist in der Regel klar in Form und Größe des Produkts, aber bitte überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Geräte. AUX-Kontakte sind wirklich nützliche Geräte, die das Schütz im Auge behalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
DILE
Kontaktnennstrom:
2,5 A dc, 4 A ac
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +50 °C.
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 326734, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 01028822DILE, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,19*
€ 10,67*
1 Tag
59
1
€ 4,98*
ab € 8,26*
€ 11,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,38*
€ 12,66*
1
€ 5,46*
ab € 10,02*
€ 13,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,11*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,29*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,05*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,80*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,64*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,50*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,23*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 26,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.