Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.100.68 828.100.68 Rot Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63565
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.68
EAN/GTIN:
     4016138313932
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.
Hinweise:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Höhe:
138.5 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
100 mm
Typ:
828.100.68
Signal-Typ:
Blitzlicht
Blitz-Energie:
5 Ws
Blitzfrequenz:
1 Hz
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v rot, werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, 4049787014905, Werma Signaltechnik, 365-9857
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,85*
€ 97,59*
€ 5,46*
ab € 81,41*
€ 97,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,70*
€ 100,13*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 100,21*
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 100,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
82830068
ab € 77,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.