Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik 975.826.03 Signalgeber Drahtschutzkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586203-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.826.03
EAN/GTIN:
     4049787008331
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Werma Signaltechnik 975.826.03 Signalgeber Drahtschutzkorb

Drahtschutzkorb

Technische Daten:
Passend für (Details): LED-EVS-Signalleuchte 829,LED-Doppelblitzleuchte 829,LED-Rundumsignalleuchte 829

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 146 mm x 163 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
146 mm
Produktabmessung, Höhe:
163 mm
Passend für (Details):
LED-EVS-Signalleuchte 829 | LED-Doppelblitzleuchte 829 | LED-Rundumsignalleuchte 829
Marke:
Werma Signaltechnik
Typ (Hersteller-Typ):
975.826.03
Produkt-Art:
Signalgeber Drahtschutzkorb
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,39*
€ 39,45*
€ 5,46*
ab € 30,44*
€ 39,46*
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 40,31*
€ 6,90*
ab € 31,27*
€ 40,72*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.