Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230V AC rt 82810068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 828.100.68 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Werma 828.100.68 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Artikel-Nr.:
     3517K-66753971
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.68
EAN/GTIN:
     4049787014905
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

Blitzleuchte 230V AC rt 82810068

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe. Leistungsstarker Xenon-Blitz Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
150 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,43*
€ 82,07*
€ 8,95*
ab € 72,02*
€ 88,91*
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 96,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,23*
€ 97,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,42*
€ 99,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
82830068
ab € 71,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 7,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 8,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.