Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.100.68 Alarmlicht Fixed Rot Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.100.68 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Werma 828.100.68 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755162
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.15 A
Arbeitsspannung
230 V
Einschaltstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
173 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Lampentyp
Xenon
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Befestigungsart
Schrauben
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Xenon
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
CAT II
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
268 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
82830068
ab € 77,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.