| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585035-BP Herst.-Nr.: 975.845.10 EAN/GTIN: 4049787008119 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
Aluminiumrohr eloxiert 100 mm, Ø 25 mm
Aluminiumrohr eloxiert 100 mm, Ø 25 mm
Technische Daten: Passend für (Details): KombiSIGN 70 und 71 · Passend für Serie (Signaltechnik): KombiSIGN 70
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | KombiSIGN 70 und 71 | Marke: | Werma Signaltechnik | Passend für Serie (Signaltechnik): | KombiSIGN 70 | Typ (Hersteller-Typ): | 975.845.10 | Produkt-Art: | Signalgeber Aluminiumrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Fuß Signalsäule, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, alu-rohr d25mm, alu rundrohr, werma fuß signalsäule, 4049787008119, Werma Signaltechnik, 975.845.10, 328-0316 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,82* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,94* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,95* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,22* | € 11,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|