Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 975.826.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 975.826.05
Werma 975.826.05
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96599736
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     97582605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Montagehalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
62 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
62 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Montageschelle
Gerätetyp
Anzeige der Alarmleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Wand
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerlicht
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.