Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366164 Herst.-Nr.: 828.100.68 EAN/GTIN: 4049787014905 |
| | |
|
| | |
| Blitzleuchten, Typ=828.100.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=98 mm, Höhe gesamt=137 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=150 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=4 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Winkelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC, Series=828 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,22* | € 96,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,08* | € 96,86* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,97* | € 99,40* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,10* | € 99,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,35* | € 99,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|