Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1591AFLBK Euro-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57841
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591AFLBK
EAN/GTIN:
     0623980196718
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Rippen an den Innenseiten des Gehäuses ermöglichen ein einfaches Einschieben von Platinen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1591AFLBK
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, flanschgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980196718, Hammond Electronics, 493-5663
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,71*
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,73*
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,76*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 6,38*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,06*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.