Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1599CLIP Gürtel-Clip ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152352
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599CLIP
EAN/GTIN:
     623980560328
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gürtelclip
Gürtelholster
Hammond Electronics 1599CLIP Gürtel-Clip ABS Schwarz 1St.

Kategorie: Gürtel-Clip
Ausführung: Gürtel-Clip
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für (Details): Handinstrumenten-Gehäuse Serie 1599
Material: ABS
Inhalt: 1 St.
Typ: 1599CLIP
Produkt-Art: Gürtel-Clip
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1599CLIP
EAN: 0623980560328
Durchmesser: 5 cm
Gewicht: ca. 0,04 kg

Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Hammond, Electronics, 1599CLIP, Gürtel-Clip
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 4,21*
2
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 4,23*
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,26*
1
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 4,94*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.