Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 100 x 50 x 21mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4935663
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591AFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Bereich = 1591
Höhe Außen = 21 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 100 x 50 x 21mm
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 54g
Explosionsgeschützt = Nein

UL-Entflammbarkeitsklasse: UL 94V-0. Die Abmessungen umfassen nicht den Deckel (fügen Sie für den Deckel 4 mm hinzu). Schwarze Gehäuse einschließlich schwarzen Schrauben, graue Gehäuse mit vernickelten Standardschrauben.. Mehrzweck-Kunststoffgehäuse Hammond 1591, mit Flansch. Die Serie Hammond 1591 ist ein Mehrzweck-Kunststoffgehäuse, das ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten geeignet ist. Die Innenseiten des Gehäuses sind glatt, um die Installation von Steckverbindern zu erleichtern. Jedes Gehäuse verfügt über 2 in das Innere eingeformte PC-Leiterplatten-Abstandshalter und eine Konstruktion mit überlappenden Stößen, die Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 bietet. Die Serie Hammond 1591 ist perfekt für Anwendungen, in denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich sind. Der Deckel mit Befestigungslaschen des Gehäuses ist ideal für die Wand- oder Regalmontage sowie wie für die Sicherheit des Gehäuses. Eigenschaften und Vorteile:. Geformt aus leicht zu bearbeitendem Standard-ABS oder schwer entflammbarem ABS Schwer entflammbare Ausführung hat die UL Entflammbarkeitsklasse 94V-0 Geflanschte Ausführungen für Anwendungen, bei denen das Gehäuse wand- oder regalmontiert sein muss oder zusätzliche Sicherheit erforderlich ist (durch zugriffsichere Deckelschrauben). Zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen Bietet Schutz vor Staubansammlung und Spritzwasser. Integrierte Kartenführungen für 1,5-mm-PC-Karten LID mit selbstschneidenden M3 x 10-mm-Schrauben gesichert, in Gewindebuchsen aus integriertem Messing eingefädelt Die Abmessungen umfassen nicht den Deckel (fügen Sie für den Deckel 4 mm hinzu). Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt AUSWAHL oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. 4 PHILLIPS®-Schrauben, M3x10 mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Bereich:
1591
Höhe Außen:
21 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
100 x 50 x 21mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
54g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse, 4935663, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591AFLBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,65*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 4,69*
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 6,31*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,09*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.