Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8550 N Axiallüfter 230 V/AC 50 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24898
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014208
EAN/GTIN:
     4016138145243
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Sintec - Gleitlagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 8 x 8 cm
Lieferumfang:
Axiallüfter
Hinweise:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
490 g
Typ:
8550 N
Lagerart:
Sintec - Gleitlagersystem
Max. Stromaufnahme:
50 mA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
50 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
30 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,81*
€ 34,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,20*
€ 34,69*
€ 5,46*
ab € 27,16*
€ 36,48*
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 37,07*
1 Tag
509
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.