Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter 8550N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lüfter 8550N
Lüfter 8550N
Artikel-Nr.:
     3517A-56155811
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8550N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Lüfter 8550N

Anschlussleitung über 2 Einzellitzen AWG 18, TR 64 Erdungsöse M4 x 8
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
50 m³/h
Bemessungsleistung:
12 W
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,18*
€ 34,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 34,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,25*
€ 36,61*
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 37,36*
1 Tag
504
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,31*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,28*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.