Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex unipur carbon 6055608 Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8 EN 388, EN 511 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q875802
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6055608
EAN/GTIN:
     4048612024775
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Normen:
EN 388 + EN 16350:2014
Material (Handrücken):
Polyamid + Carbon
Größe:
8
EN Norm:
EN 388 + EN 511
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz + Weiß
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, uvex, unipur carbon, Schutzhandschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,89*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,30*
9 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,68*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 8,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.