Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6055608 Montagehandschuh unipur carbon 60556 Größe 8 antistatisch


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6055608 Montagehandschuh unipur carbon 60556 Größe 8 antistatisch
Uvex 6055608 Montagehandschuh unipur carbon 60556 Größe 8 antistatisch
Uvex 6055608 Montagehandschuh unipur carbon 60556 Größe 8 antistatisch
Artikel-Nr.:
     1955-2001616610
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60556_8
EAN/GTIN:
     4048612024775
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kategorie II, gemäß EN 388 Level 0131, EN 1149-1, EN 1149-2, DIN 61340-5-1, antistatisch, herausragendes Tastgefühl, sehr guter Trockengriff, extrem atmungsaktiv, Strickbund, Handinnenseite mit Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit Elastomerbeschichtung, Länge ca. 250 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60556_8
Werksnummer:
6055608
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,89*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,30*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,68*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.