Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex unipur carbon 60556 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411471961
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6055608
EAN/GTIN:
     4048612024775
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unipur carbon eignet sich für mechanische Präzisionsarbeiten in antistatischen Arbeitsumgebungen. Seine Mikrobenoppung ermöglicht sehr gute Griffsicherheit bei hervorragendem Tast- und Fingerspitzengefühl.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Carbon-Mikrobenoppung
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, montagehandschuhe, 6033, 60556
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,89*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,09*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,30*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,68*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.