Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden Advanced Multi 18 0603104001 Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 2.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q874802
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603104001
EAN/GTIN:
     3165140843973
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Lieferumfang:
ACZ 85 EB (2 609 256 943) + Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59) + Koffer + Ladegerät AL 1830 CV + Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) + Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) + 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61)
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Länge:
305 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
1.4 kg
Akku-Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 20000 U/min
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, bosch akku-multi-cutter gop 18v, bosch akku-multi-cutter, akku multi cutter, Bosch Home and Garden, Advanced Multi 18, multiwerkzeug, multitool
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 161,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 135,12*
€ 164,91*
€ 4,90*
ab € 133,97*
€ 166,05*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 136,53*
€ 166,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 184,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,39*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,99*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,44*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 89,85*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,47*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,27*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,74*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,41*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,99*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,79*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.