Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Gabel-Lichtschranke TCST 2103 TCST 2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61537
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST 2103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Anwendung: Optoelektronische Abtast- und Schalteinrichtungen, z.B. für Farbmarkenerkennung, Codierscheibenabtastung, kontaktlose Schalter, Bandrissmelder, Drehzahl- und Geschwindigkeitsmesser.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.8 mm
Länge:
24.5 mm
Breite:
6.3 mm
Typ:
TCST 2103
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Max. Reichweite im Freifeld:
3.1 mm
Anschluss:
THT
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,21*
1 Tag
345
10
€ 7,00*
ab € 0,49*
€ 1,44*
1 Tag
656
3
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,52*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PF15-3-10W
ab € 9,26*
Zubehör
TAKACHI
PF15-3-15W
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.