Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibra...
Ausgangsschaltung = Open-Collector Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 5 Abmessungen = 11 x 8 x 9.7mm Höhe über Panel = 9.7mm Länge = 11mm Betriebstemperatur max. = +75°C Betr...
Produktpalette: EE-SX67 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: NPN Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: To Be Advised RoH...
Näherungsschalter EE-SX47/67 für Photo-Interrupter (Schlitzkopf). Typische Installationen sind Montageroboter, Cream-Lot-Druckmaschinen und Maschinen für die Montage von Leiterplatten. Schwarzes Ku...
Näherungsschalter EE-SX47/67 für Photo-Interrupter (Schlitzkopf). Typische Installationen sind Montageroboter, Cream-Lot-Druckmaschinen und Maschinen für die Montage von Leiterplatten. Schwarzes Ku...
Ausgangsschaltung = Phototransistor Anzahl der Kanäle = 1 Regelanstiegszeit = 4000ns Fallzeit typ. = 4000ns Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 25.4 x 6.35 x 11.7mm Höhe über Panel ...
Näherungsschalter EE-SX47/67 für Photo-Interrupter (Schlitzkopf). Typische Installationen sind Montageroboter, Cream-Lot-Druckmaschinen und Maschinen für die Montage von Leiterplatten. Schwarzes Ku...