Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsausrüstungs-Box PF 150x100x30mm Naturweiss ABS IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105653
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     PF15-3-10W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
abs-gehäuse takachi
instrumentengehäuse
Kommunikationsausrüstungs-Box, Typ=PF15-3-10W, Aussenmass Breite=150 mm, Aussenmass Höhe=30 mm, Aussenmass Tiefe=100 mm, Gewicht=145.5 g, Innenmass Breite=122 mm, Innenmass Höhe=24.5 mm, Innenmass Tiefe=72 mm, Gehäusefarbe=Naturweiss, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Flach, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=PF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
178 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsausrüstungs-Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 15,41*
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 18,16*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 12,25*
€ 26,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TAKACHI
PF15-3-10D
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.