Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI PF15-3-15W INSTRUMENTENGEHÄUSE, COMM, ABS, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478788
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     PF15-3-15W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
abs-gehäuse takachi
instrumentengehäuse
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 150 mm
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, PF15-3-15W, 2478788, 247-8788
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,93*
    € 24,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,91*
    € 25,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TAKACHI
    PF15-3-15D
    ab € 11,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.