Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler, TCST2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540137
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST2103
EAN/GTIN:
     5059040794139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Gabelkoppler, Typ=TCST2103, Abfallzeit max.=8 µs, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV) max.=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Umkehrspannung (Uu)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,87*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,88*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,13*
2 Tage
1004
10
€ 7,00*
ab € 0,48*
€ 1,44*
5
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PF15-3-10W
ab € 9,09*
Zubehör
TAKACHI
PF15-3-15W
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.