| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100642103 Herst.-Nr.: TCST2103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: GABELLICHTSCHRANKE FOTOTRANSISTOR Details: Transmissive Optical Sensor with Phototransistor Output
- Durchlassstrom: 60 mA
- Stoßstrom: 3 A
- Sperrspannung: 6 V
- Verlustleistung @ Tamb = 25 °C: 100 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 7 V
- Durchlassspannung: 1,25 V
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 20 %
- Kollektorstrom: 4 mA
- Betriebstemperatur: -55 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | WITH MOUNTING FLANGE | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | GABELLICHTSCHRANKE FOTOTRANSISTOR | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 85 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, TCST2000, CNY37 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,49* | € 1,21* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,49* | € 1,44* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,51* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,95* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|