| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-68S3668 Herst.-Nr.: TCST2103 EAN/GTIN: 4099889434590 |
| | |
|
| | |
| Optische Sensoren mit Foto-Transistor-Ausgang Typ Vishay TCST. Als Gabellichtschranke; Gabelweite: 3,1 mm. Technische Merkmale (Typ, Öffnungsweite, Ausgangsstrom, Ausführung): TCST2103, 1,0 mm, 4,0 mA, mit Flansch Weitere Informationen: | | Anschluss: | THT | Ansprechzeit: | 0.01 ms | Ausführung: | Gabellichtschranke | Ausgang: | Fototransistor | Erfassungsabstand: | 0,0031 m | Stromversorgung: | 4 mA | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.0021 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,49* | € 1,21* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,49* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,51* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,95* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|